PHOENIX CONTACT - PHC0801507 UCT-WMT (30X4) CUS SIGLATURA CONDUTTORI - 0801507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 30 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356682442
Artikelnummer
PHC0801507
Herstellernummer
0801507
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Breite:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


