Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801489 UCT-EM (21X8) SIGLATURA PER APPARECCHIAT - 0801489

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801489 UCT-EM (21X8) SIGLATURA PER APPARECCHIAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 4.15 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356673389

Artikelnummer

PHC0801489

Herstellernummer

0801489

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

4.15 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

21 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

8 mm

Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm