PHOENIX CONTACT - PHC0801485 UCT-EM (10X8) CARTELLINO AD INNESTO - 0801485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 3.25 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356673358
Artikelnummer
PHC0801485
Herstellernummer
0801485
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
3.25 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
9.85 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
7.85 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm


