Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801472 UCT-EM (20X9) YE SIGLATURA PER APPARECCH - 0801472

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801472 UCT-EM (20X9) YE SIGLATURA PER APPARECCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 3.55 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356673136

Artikelnummer

PHC0801472

Herstellernummer

0801472

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

3.55 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

19.7 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

8.9 mm

Einrastschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm