PHOENIX CONTACT - PHC0801468 UCT-WMT (18X4) BU SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801468

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Länge - 4.15 mm
Breite - 18 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356678537
Artikelnummer
PHC0801468
Herstellernummer
0801468
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Länge:
4.15 mm
Breite:
18 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


