Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801466 UCT-WMT (18X4) GN SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801466

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801466 UCT-WMT (18X4) GN SIGLATURA PER CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

  • Länge - 4.15 mm

  • Breite - 18 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356678513

Artikelnummer

PHC0801466

Herstellernummer

0801466

Hersteller

PHC

Farbe:

grün

Länge:

4.15 mm

Breite:

18 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

4 mm

Segnaconduttori, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm