PHOENIX CONTACT - PHC0801465 UCT-WMT (18X4) OG SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Länge - 4.15 mm
Breite - 18 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356678506
Artikelnummer
PHC0801465
Herstellernummer
0801465
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Länge:
4.15 mm
Breite:
18 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 0,6 ...22 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm


