Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801462 UCT-WMT (18X4) SIGLATURA PER CONDUTTORI - 0801462

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801462 UCT-WMT (18X4) SIGLATURA PER CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 0.6...22 mm

  • Länge - 4 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356678476

Artikelnummer

PHC0801462

Herstellernummer

0801462

Hersteller

PHC

Kabeldurchmesser:

0.6...22 mm

Länge:

4 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 - 22 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 4 mm