PHOENIX CONTACT - PHC0801455 UCT-WMT (23X4) RD SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 4.15 mm
Breite - 23 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356678568
Artikelnummer
PHC0801455
Herstellernummer
0801455
Hersteller
PHC
Länge:
4.15 mm
Breite:
23 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


