PHOENIX CONTACT - PHC0801450 UCT-WMT (15X4) GN SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Länge - 4.15 mm
Breite - 15 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356678445
Artikelnummer
PHC0801450
Herstellernummer
0801450
Hersteller
PHC
Farbe:
grün
Länge:
4.15 mm
Breite:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


