PHOENIX CONTACT - PHC0801441 UCT-WMT (12X4) OG SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - orange
Länge - 4.15 mm
Breite - 12 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356678353
Artikelnummer
PHC0801441
Herstellernummer
0801441
Hersteller
PHC
Farbe:
orange
Länge:
4.15 mm
Breite:
12 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 0,6 ...10 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


