PHOENIX CONTACT - PHC0801437 UCT-WMT (10X4) BU SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Länge - 4.15 mm
Breite - 10 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356678315
Artikelnummer
PHC0801437
Herstellernummer
0801437
Hersteller
PHC
Farbe:
blau
Länge:
4.15 mm
Breite:
10 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, tipodi montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm


