Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801433 UCT-WMT (10X4) RD SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801433

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801433 UCT-WMT (10X4) RD SIGLATURA PER CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356678278

Artikelnummer

PHC0801433

Herstellernummer

0801433

Hersteller

PHC

Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserire, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm