PHOENIX CONTACT - PHC0801431 UCT-WMT (10X4) YE SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 4.15 mm
Breite - 10 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356677066
Artikelnummer
PHC0801431
Herstellernummer
0801431
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
4.15 mm
Breite:
10 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 0,6 ... 7 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 60, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm


