PHOENIX CONTACT - PHC0801426 UCT-WMT (30X4) GN SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Länge - 4.15 mm
Breite - 30 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 4 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356677028
Artikelnummer
PHC0801426
Herstellernummer
0801426
Hersteller
PHC
Farbe:
grün
Länge:
4.15 mm
Breite:
30 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Segnaconduttori, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


