Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801425 UCT-WMT (30X4) OG SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801425

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801425 UCT-WMT (30X4) OG SIGLATURA PER CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - orange

  • Länge - 4.15 mm

  • Breite - 30 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356677011

Artikelnummer

PHC0801425

Herstellernummer

0801425

Hersteller

PHC

Farbe:

orange

Länge:

4.15 mm

Breite:

30 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

4 mm

Leitermarker, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 - 14 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm