Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801424 UCT-WMT (30X4) RD SIGLATURA PER CONDUTTO - 0801424

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801424 UCT-WMT (30X4) RD SIGLATURA PER CONDUTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4.15 mm

  • Breite - 30 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 4 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356677004

Artikelnummer

PHC0801424

Herstellernummer

0801424

Hersteller

PHC

Länge:

4.15 mm

Breite:

30 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

4 mm

Segnaconduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 1,5 ... 14 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm