Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801422 UCT-WMT (30X4) SIGLATURA PER CONDUTTORI - 0801422

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801422 UCT-WMT (30X4) SIGLATURA PER CONDUTTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 1.5...14 mm

  • Länge - 4 mm

  • Breite - 4 mm

  • Farbe - weiß

  • Mit Textfeld - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356676984

Artikelnummer

PHC0801422

Herstellernummer

0801422

Hersteller

PHC

Kabeldurchmesser:

1.5...14 mm

Länge:

4 mm

Breite:

4 mm

Farbe:

weiß

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, Montageart: einschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 - 14 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 4 mm