Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801157 EB 2- BK 4 PONTICELLO PETTINE FRONTALE - 0801157

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801157 EB 2- BK 4 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918006273

Artikelnummer

PHC0801157

Herstellernummer

0801157

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Ponticello a pettine, numero poli: 2, colore: grigio