Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801029 WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE GUAINA TERMORE - 0801029

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801029 WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE GUAINA TERMORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626044460

Artikelnummer

PHC0801029

Herstellernummer

0801029

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4,8 ... 9,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm