Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801017 WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL YE GUAINA TERMORET - 0801017

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801017 WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL YE GUAINA TERMORET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626044361

Artikelnummer

PHC0801017

Herstellernummer

0801017

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,4 ... 4,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 2000, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm