PHOENIX CONTACT - PHC0801016 WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL GUAINA TERMORETR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2.4...4.8 mm
Kabeldurchmesser - 2.4...4.8 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4055626044354
Artikelnummer
PHC0801016
Herstellernummer
0801016
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.4...4.8 mm
Kabeldurchmesser:
2.4...4.8 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
9 mm
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Montageart:
aufschieben


