PHOENIX CONTACT - PHC0801014 WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL GUAINA TERMORETR. - 0801014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2.4...4.8 mm
Kabeldurchmesser - 2.4...4.8 mm
Länge - 15 mm
Breite - 9 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626044330
Artikelnummer
PHC0801014
Herstellernummer
0801014
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.4...4.8 mm
Kabeldurchmesser:
2.4...4.8 mm
Länge:
15 mm
Breite:
9 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Montageart:
aufschieben


