Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801013 WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL YE GUAINA TERMORET - 0801013

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801013 WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL YE GUAINA TERMORET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626044323

Artikelnummer

PHC0801013

Herstellernummer

0801013

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,5 ... 3,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm