PHOENIX CONTACT - PHC0801006 WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL GUAINA TERMORETR. - 0801006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4055626043951
Artikelnummer
PHC0801006
Herstellernummer
0801006
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 1,2 ... 2,4 mm, perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 2000, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm


