Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0801002 WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL GUAINA TERMORETR. - 0801002

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0801002 WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL GUAINA TERMORETR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.5...3.2 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.5...3.2 mm

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626013756

Artikelnummer

PHC0801002

Herstellernummer

0801002

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.5...3.2 mm

Kabeldurchmesser:

1.5...3.2 mm

Länge:

60 mm

Breite:

5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Montageart:

aufschieben

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 1,5 ... 3,2 mm, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm