PHOENIX CONTACT - PHC0800970 STP 5-2/S PORTACARTELLINI DOPPIO - 0800970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5 mm
Höhe - 12 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
100 ST
EAN
4017918138783
Artikelnummer
PHC0800970
Herstellernummer
0800970
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5 mm
Höhe:
12 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Die Schildchenträger werden, je nach Ausführung, in die Aufnahmen auf der oberen Klemmenebene gesteckt.


