Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800967 STP 5-2 PORTACARTELLINI DOPPIO - 0800967

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800967 STP 5-2 PORTACARTELLINI DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 5 mm

  • Höhe - 24.9 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918138776

Artikelnummer

PHC0800967

Herstellernummer

0800967

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

5 mm

Höhe:

24.9 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Die Schildchenträger werden, je nach Ausführung, in die Aufnahmen auf der oberen Klemmenebene gesteckt.