Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800886 E/NS 35 N SUPPORTO TERMINALE - 0800886

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800886 E/NS 35 N SUPPORTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 9.5 mm

  • Höhe - 48.6 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918129309

Artikelnummer

PHC0800886

Herstellernummer

0800886

Hersteller

PHC

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

9.5 mm

Höhe:

48.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Tiefe:

32.8 mm

Großflächig beschriftbar.

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie