Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800771 WMS 3,2 (15X5)R YE CUS TUBO TERMORETRAIB - 0800771

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800771 WMS 3,2 (15X5)R YE CUS TUBO TERMORETRAIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356629027

Artikelnummer

PHC0800771

Herstellernummer

0800771

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm