Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800769 WMS 9,5 (30X16)R YE CUS TUBO TERMORETR. - 0800769

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800769 WMS 9,5 (30X16)R YE CUS TUBO TERMORETR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356629003

Artikelnummer

PHC0800769

Herstellernummer

0800769

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm