Startseite
Neu

PHOENIX CONTACT - PHC0800759 WMS 9,5 (60X16)R YE CUS Tubo termoretr.

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800759 WMS 9,5 (60X16)R YE CUS Tubo termoretr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628914

Artikelnummer

PHC0800759

Herstellernummer

0800759

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm