Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800757 WMS 4,8 (60X9)R YE CUS TUBO TERMORETRAIB - 0800757

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800757 WMS 4,8 (60X9)R YE CUS TUBO TERMORETRAIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628891

Artikelnummer

PHC0800757

Herstellernummer

0800757

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm