Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800756 WMS 3,2 (60X5)R YE CUS TUBO TERMORETRAIB - 0800756

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800756 WMS 3,2 (60X5)R YE CUS TUBO TERMORETRAIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628884

Artikelnummer

PHC0800756

Herstellernummer

0800756

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm