Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800752 WMS 2,4 (15X4)R CUS TUBO TERMORETRAIBILE - 0800752

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800752 WMS 2,4 (15X4)R CUS TUBO TERMORETRAIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628846

Artikelnummer

PHC0800752

Herstellernummer

0800752

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 0,8 ... 2,4 mm, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm