Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800748 WMS 4,8 (30X9)R CUS TUBO TERMORETRAIBILE - 0800748

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800748 WMS 4,8 (30X9)R CUS TUBO TERMORETRAIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628815

Artikelnummer

PHC0800748

Herstellernummer

0800748

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm