Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800744 WMS 38,1 (60X60)R CUS TUBO TERMORETRAIBI - 0800744

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800744 WMS 38,1 (60X60)R CUS TUBO TERMORETRAIBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628785

Artikelnummer

PHC0800744

Herstellernummer

0800744

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 12,7 ... 38,1 mm, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm