Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800742 WMS 19,1 (60X30)R CUS TUBO TERMORETRAIBI - 0800742

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800742 WMS 19,1 (60X30)R CUS TUBO TERMORETRAIBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628761

Artikelnummer

PHC0800742

Herstellernummer

0800742

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 6,4 ... 19,1 mm, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm