Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800741 WMS 12,7 (60X20)R CUS TUBO TERMORETRAIBI - 0800741

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800741 WMS 12,7 (60X20)R CUS TUBO TERMORETRAIBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628754

Artikelnummer

PHC0800741

Herstellernummer

0800741

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4,2 ... 12,7 mm, altezza del campo di testo: 20 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm