PHOENIX CONTACT - PHC0800740 WMS 9,5 (60X16)R CUS TUBO TERMORETRAIBIL - 0800740

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4046356628747
Artikelnummer
PHC0800740
Herstellernummer
0800740
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 16 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


