Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800739 WMS 6,4 (60X10)R CUS TUBO TERMORETRAIBIL - 0800739

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800739 WMS 6,4 (60X10)R CUS TUBO TERMORETRAIBIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628730

Artikelnummer

PHC0800739

Herstellernummer

0800739

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,1 ... 6,4 mm, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm