Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800737 WMS 3,2 (60X5)R CUS TUBO TERMORETRAIBILE - 0800737

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800737 WMS 3,2 (60X5)R CUS TUBO TERMORETRAIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628716

Artikelnummer

PHC0800737

Herstellernummer

0800737

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco: definito da utente, perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm