Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800733 Guaina termoretraibile - 0800733

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800733 Guaina termoretraibile

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628686

Artikelnummer

PHC0800733

Herstellernummer

0800733

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, nero: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 12,7 ... 38,1 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm