Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800731 WMS 19,1 (EX30)R BK CUS TUBO TERMORETR. - 0800731

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800731 WMS 19,1 (EX30)R BK CUS TUBO TERMORETR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628662

Artikelnummer

PHC0800731

Herstellernummer

0800731

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, nero: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 6,4 ... 19,1 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm