Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800729 WMS 9,5 (EX16)R BK CUS TUBO TERMORETRAIB - 0800729

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800729 WMS 9,5 (EX16)R BK CUS TUBO TERMORETRAIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628648

Artikelnummer

PHC0800729

Herstellernummer

0800729

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, nero: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 16 mm