Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800728 WMS 6,4 (EX10)R BK CUS TUBO TERMORETRAIB - 0800728

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800728 WMS 6,4 (EX10)R BK CUS TUBO TERMORETRAIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628631

Artikelnummer

PHC0800728

Herstellernummer

0800728

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, nero: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,1 ... 6,4 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm