Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800726 WMS 3,2 (EX5)R BK CUS TUBO TERMORETRAIBI - 0800726

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800726 WMS 3,2 (EX5)R BK CUS TUBO TERMORETRAIBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628617

Artikelnummer

PHC0800726

Herstellernummer

0800726

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, nero: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1 ... 3,2 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm