Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800722 WMS 25,4 (EX40)R YE CUS TUBO TERMORETR. - 0800722

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800722 WMS 25,4 (EX40)R YE CUS TUBO TERMORETR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628570

Artikelnummer

PHC0800722

Herstellernummer

0800722

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 8,5 ... 25,4 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm