Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite
Neu

PHOENIX CONTACT - PHC0800719 WMS 12,7 (EX20)R YE CUS Tubo termoretr.

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800719 WMS 12,7 (EX20)R YE CUS Tubo termoretr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628556

Artikelnummer

PHC0800719

Herstellernummer

0800719

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 4,2 ... 12,7 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm