Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800717 WMS 9,5 (EX16)R YE CUS TUBO TERMORETRAIB - 0800717

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800717 WMS 9,5 (EX16)R YE CUS TUBO TERMORETRAIB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356628549

Artikelnummer

PHC0800717

Herstellernummer

0800717

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo: definito da utente, perforato o con taglio, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, altezza del campo di testo: 30000 mm, larghezza del campo di testo: 16 mm